TR6 ER D20-60-4-C20-07 Frese a candela multifunzionali che montano quattro differenti geometrie di inserto

Codice art.: 3320750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TOR6MILL
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3320750
    EAN / GTIN 7291075388015
    Codice del produttore 3320750
    Numero-L L23980 1412

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm, Overall Length (OAL) 120 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 56.5 mm

    Proprietà:

    • Body Half Taper Angle (BHTA) 18 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 18 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 4
    • Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm
    • Functional Length (LF) 120 mm
    • Head Length (LH) 60 mm
    • Master Insert Identification (MIID) TR6 TNCU 070210
    • Overall Length (OAL) 120 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 56.5 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TOR6MILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello