• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

TR6 ER D32-80-6-C32-07 Frese a candela multifunzionali che montano quattro differenti geometrie di inserto

Codice art.: 3320752
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Serie TOR6MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3320752
EAN / GTIN 7291075388039
Codice del produttore 3320752
Numero-L L23980 1413

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 75.5 mm

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm
  • Functional Length (LF) 160 mm
  • Head Length (LH) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 75.5 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TOR6MILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello