TR6 TNCU 100415 IC882 Inserti bilaterali con sei taglienti tondi, disponibili con raggi da 0.5 a 3.0 mm

Codice art.: 3320840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TOR6MILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3320840
EAN / GTIN 7291075387704
Codice del produttore 3320840
Numero-L L23910 618

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Diametro inscritto (IC) 7.3 mm, Spessore inserto (S) 4.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 7.3 mm
  • Spessore inserto (S) 4.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Prodotti correlati

Della stessa serie "TOR6MILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello