• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TR6 ER D35/1.38-5-M16-10 Frese multifunzionali con attacco filettato FLEXFIT che montano quattro differenti geometrie di inserto

Codice art.: 3320737
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3320737
EAN / GTIN 7291075388152
Codice del produttore 3320737
Numero-L L23980 412

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 35 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 25 mm
  • Functional Length (LF) 34.97 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Overall Length (OAL) 60 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello