• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

DCNM 060-018-M12-3D Punte modulari SUMOCHAM con connessione filettata FLEXFIT per macchine automatiche e multi-mandrino

Codice art.: 3320325
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3320325
EAN / GTIN 7291075401134
Codice del produttore 3320325
Numero-L L24040 849

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 6.0, Overall Length (OAL) 64 mm, Usable Length (LU) 22 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 6.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 6 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 6.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 060
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Point Length (PL) 0.96 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 42 mm
  • Lunghezza utile (LU) 22 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello