HFP 364-SPADE IQ IC908 Cuspidi intercambiabili per punte DFN, per acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3313128
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3313128
EAN / GTIN 7291075315080
Codice del produttore 3313128
Numero-L L24050 1397

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 36.4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 36.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 36.4 mm
  • Functional Length (LF) 12.7 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 36.0
  • Spessore inserto (S) 20.8 mm
  • Point Angle (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 8.15 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello