• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DFN350-105-31.75A-3D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e stelo con un piano di serraggio, 3xD

Codice art.: 3260213
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3260213
EAN / GTIN 7291075317954
Codice del produttore 3260213
Numero-L L24040 1287

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1.378″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 35.0 ,Overall Length (OAL) 8.73″ ,Usable Length (LU) 4.13″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.378″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.413″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 1.378″
  • Decimale Equivalente: 1.378″
  • Diametro flangia (DF): 1.65″
  • Functional Length (LF): 5.749″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 35.0
  • Length Group: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): HFP 350
  • Overall Length (OAL): 8.73″
  • Point Length (PL): 0.301″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 6.05″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.68″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 4.13″

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello