• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DFN330-165-31.75A-5D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio, 5xD

Codice art.: 3260203
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3260203
EAN / GTIN 7291075317831
Codice del produttore 3260203
Numero-L L24040 1231

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1.299″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 33.0 ,Overall Length (OAL) 10.36″ ,Usable Length (LU) 6.49″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.299″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.335″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 1.299″
  • Decimale Equivalente: 1.299″
  • Diametro flangia (DF): 1.65″
  • Functional Length (LF): 7.711″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 33.0
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): HFP 330
  • Overall Length (OAL): 10.36″
  • Point Length (PL): 0.289″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 8″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.36″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 6.49″

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello