• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DCNS 075-037-080B-5D Punte indexabili senza flangia e stelo dritto, 5xD, adatte ad utensili di smussatura

Codice art.: 3260169
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOUNICHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3260169
EAN / GTIN 7291075298154
Codice del produttore 3260169
Numero-L L24040 147

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC) 7.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 7.0, Overall Length (OAL) 85.2 mm, Usable Length (LU) 38.6 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 7.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 7.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 7.5 mm
  • Functional Length (LF) 47.84 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 7.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 075
  • Overall Length (OAL) 85.2 mm
  • Point Length (PL) 1.1 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 49.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 36 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 38.6 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOUNICHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello