DFN350-053-31.75A-1.5D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio. 1.5xD

Codice art.: 3203606
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203606
EAN / GTIN 7291075368956
Codice del produttore 3203606
Numero-L L24040 471

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1.378″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 35.0 ,Overall Length (OAL) 6.01″ ,Usable Length (LU) 2.06″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.378″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.413″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 1.378″
  • Decimale Equivalente: 1.378″
  • Diametro flangia (DF): 1.65″
  • Functional Length (LF): 3.349″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 35.0
  • Length Group: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): HFP 350
  • Overall Length (OAL): 6.01″
  • Point Length (PL): 0.301″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.65″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.36″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 2.06″

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello