DCNS 150-075-150B-5D Punte indexabili senza flangia e stelo dritto, 5xD, adatte ad utensili di smussatura

Codice art.: 3203067
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOUNICHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203067
EAN / GTIN 7291075298031
Codice del produttore 3203067
Numero-L L24040 611

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 15 mm, Cutting Diameter (DC) 15 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 15.0, Overall Length (OAL) 137.7 mm, Usable Length (LU) 77.27 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 15 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 15.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 15 mm
  • Functional Length (LF) 89.97 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 15.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 150
  • Overall Length (OAL) 137.7 mm
  • Point Length (PL) 2.27 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 92.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 77.27 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOUNICHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello