DCNS 145-073-150B-5D Punte indexabili senza flangia e stelo dritto, 5xD, adatte ad utensili di smussatura

Codice art.: 3203066
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOUNICHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203066
EAN / GTIN 7291075298024
Codice del produttore 3203066
Numero-L L24040 441

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 15 mm, Cutting Diameter (DC) 14.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 14.0, Overall Length (OAL) 134.7 mm, Usable Length (LU) 74.71 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 14.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 14.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 14.5 mm
  • Functional Length (LF) 87.06 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 14.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 145
  • Overall Length (OAL) 134.7 mm
  • Point Length (PL) 2.21 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 89.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 74.71 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOUNICHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello