DCM 250-075-25A-3D Punte 3xD, con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200678
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200678
EAN / GTIN 7291075101416
Codice del produttore 3200678
Numero-L L24040 1259

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 25 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25.0, Overall Length (OAL) 165 mm, Usable Length (LU) 75 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 25 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Functional Length (LF) 104.45 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 25.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 250-SG
  • Overall Length (OAL) 165 mm
  • Point Length (PL) 4.55 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 109 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 75 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello