DCM 095-047-12A-5D Punte 5xD con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200649
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200649
EAN / GTIN 7291075101621
Codice del produttore 3200649
Numero-L L24040 1221

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 9.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 9.0, Overall Length (OAL) 105.1 mm, Usable Length (LU) 47 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 9.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 9.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 9.5 mm
  • Diametro flangia (DF) 16 mm
  • Functional Length (LF) 58.37 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 9.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 095-SG
  • Overall Length (OAL) 105.1 mm
  • Point Length (PL) 1.73 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 47 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello