DCM 100-050-16A-5D Punte 5xD con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200536
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200536
EAN / GTIN 7291075101515
Codice del produttore 3200536
Numero-L L24040 1090

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 10 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 10.0, Overall Length (OAL) 112 mm, Usable Length (LU) 50 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 10.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 10 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Functional Length (LF) 62.18 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 10.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 100-SG
  • Overall Length (OAL) 112 mm
  • Point Length (PL) 1.82 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 64 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Lunghezza utile (LU) 50 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello