• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HM90 E90A-D1.25-4-M16 Frese a candela HELI2000, Dia. 12-40mm, con inserti HM90 APKT 1003PDR; attacco Flex-Fit.

Codice art.: 3181269
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3181269
EAN / GTIN 7291075122800
Codice del produttore 3181269
Numero-L L23980 1487

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1.1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2.36″ ,Lunghezza utile (LU) 1.22″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1.1″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.39″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Functional Length (LF): 1.38″
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL): 2.36″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 3 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 1.22″

Prodotti correlati

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello