P290 ACK125-3-3.3-W125-12 Frese ad elica estesa, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: 3110887
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3110887
EAN / GTIN 7291075317510
Codice del produttore 3110887
Numero-L L23980 2954

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 21 ,Massima profondità di taglio (APMX) 3.3″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 6.23″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 21
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3.3″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Overall Length (OAL): 6.23″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello