P290 SM D040-04-24-16-12 Frese a manicotto ad elica estesa, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: 3110863
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3110863
EAN / GTIN 7291075308549
Codice del produttore 3110863
Numero-L L23980 820

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 38 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Massima profondità di taglio (APMX) 24 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 45 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 38 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 24 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Master Insert Identification (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Overall Length (OAL) 45 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello