P290 SM D2.0-4-1.4-.75-18 Frese a manicotto ad elica estesa, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: 3110828
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3110828
EAN / GTIN 7291075308594
Codice del produttore 3110828
Numero-L L23980 1735

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1.86″ ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.4″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2.56″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1.86″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.4″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Overall Length (OAL): 2.56″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello