P290 EPW125-3-6.5-W125-18 Frese a candela per sporgenze elevate, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: 3110795
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3110795
EAN / GTIN 7291075317275
Codice del produttore 3110795
Numero-L L23980 1597

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.708″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.708″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 5.359″
  • Head Length (LH): 4″
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Overall Length (OAL): 6-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello