Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 7.8 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
- Coolant Supply Property (CSP) External
- Diametro della fresa (DC) 30 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 46.1 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 3
- Massima profondità di taglio (APMX) 7.8 mm
- Functional Length (LF) 74 mm
- Head Length (LH) 3 mm
- Master Insert Identification (MIID) SCMT 120408-19
- Overall Length (OAL) 110 mm
- Tipo di Stelo Weldon
- Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees