E45 D16-C25 Frese per smussi a 45°

Codice art.: 3110008
copia
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3110008
copia
EAN / GTIN 7291075046298
copia
Codice del produttore 3110008
copia
Numero-L L23980 463
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 9.7 mm, Overall Length (OAL) 113 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 35.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.7 mm
  • Functional Length (LF) 113 mm
  • Head Length (LH) 1 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TPMT 1603
  • Overall Length (OAL) 113 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello