BLP D20-M08 Three Flute Fully Effective 240° Ball Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation

Codice art.: 3106895
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106895
EAN / GTIN 7291075347456
Codice del produttore 3106895
Numero-L L23980 947

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm, Overall Length (OAL) 45.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M08
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm
  • Drive Size (DRVS) 11 mm
  • Functional Length (LF) 28 mm
  • Master Insert Identification (MIID) BLR D200-MFW
  • Overall Length (OAL) 45.5 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello