Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Cutting Diameter (DC/DCX) 19 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 60 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 19 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 19 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 3
- Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
- Drive Size (DRVS) 25 mm
- Flute Count (NOF) 3
- Functional Length (LF) 35 mm
- Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 070515HP
- Overall Length (OAL) 60 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 6.3 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
- Forza (TQ) 4.8 Nxm