Descrizione:
Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 22 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Flute Count (NOF) 10, Hub Diameter (DHUB) 34 mm, Hub Thickness (THUB) 7 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Massima profondità di taglio (CDX) 22 mm
- Diametro della fresa (DC) 80 mm
- Cutting Item Count (CICT) 10
- Larghezza massima di taglio (CWX) 6.5 mm
- Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
- Flute Count (NOF) 10
- Hub Diameter (DHUB) 34 mm
- Hub Thickness (THUB) 7 mm
- Master Insert Identification (MIID) LNET 083504-TN-N
- Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5