• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

ETS D050-06-LN08-M12 Frese per incavatura e scanalatura con connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: 3106818
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106818
EAN / GTIN 7291075224146
Codice del produttore 3106818
Numero-L L23980 737

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 35 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Flute Count (NOF) 8
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Overall Length (OAL) 35 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Prodotti correlati

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello