Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm, Overall Length (OAL) 116.2 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 47.4 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 59.4 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 4
- Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm
- Functional Length (LF) 75 mm
- Master Insert Identification (MIID) OEMT 060405AER-76
- Overall Length (OAL) 116.2 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.2 Degrees
- Tipo di Stelo Weldon
- Angolo del tagliente (KAPR) 42 Degrees