HOE D40-04-W40-R06 Frese a candela per inserti ottogonali, quadri e tondi

Codice art.: 3106604
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106604
EAN / GTIN 7291075345698
Codice del produttore 3106604
Numero-L L23980 1046

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm, Overall Length (OAL) 116.2 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 37.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 49.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm
  • Functional Length (LF) 75 mm
  • Master Insert Identification (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Overall Length (OAL) 116.2 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 42 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIOCTO" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello