HOE D32-03-W32-R06 Frese a candela per inserti ottogonali, quadri e tondi

Codice art.: 3106603
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106603
EAN / GTIN 7291075345681
Codice del produttore 3106603
Numero-L L23980 1041

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm, Overall Length (OAL) 96.2 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 29.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 41.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm
  • Functional Length (LF) 59 mm
  • Master Insert Identification (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Overall Length (OAL) 96.2 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5.9 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 42 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIOCTO" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello