HOF D125-08-38.1-R06 Frese a manicotto che montano inserti ottagonali, quadrI e tondi

Codice art.: 3106602
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106602
EAN / GTIN 7291075345605
Codice del produttore 3106602
Numero-L L23980 1031

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 38.1 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 134.4 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 85 mm, Overall Length (OAL) 63.5 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 38.1 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 134.4 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 134.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 85 mm
  • Master Insert Identification (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Overall Length (OAL) 63.5 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 42 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIOCTO" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello