• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HOF D063-05-25.40-R06 Frese a manicotto che montano inserti ottagonali, quadrI e tondi

Codice art.: 3106599
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106599
EAN / GTIN 7291075345582
Codice del produttore 3106599
Numero-L L23980 1026

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 72.4 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 50.5 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 72.4 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 72.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Overall Length (OAL) 50.5 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 42 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIOCTO" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello