• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

HOF D4.00-07-1.50-R06 Frese a manicotto che montano inserti ottagonali, quadrI e tondi

Codice art.: 3106597
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
Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106597
EAN / GTIN 7291075345650
Codice del produttore 3106597
Numero-L L23980 2937

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.37″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Hub Diameter (DHUB) 3.22″ ,Overall Length (OAL) 2.02″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.37″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 4.37″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 7
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.216″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.22″
  • Master Insert Identification (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Overall Length (OAL): 2.02″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 42 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIOCTO" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello