ETS D063-07-W20-LN08 Frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: 3106150
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106150
EAN / GTIN 7291075219234
Codice del produttore 3106150
Numero-L L23980 393

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Flute Count (NOF) 10, Overall Length (OAL) 110 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Flute Count (NOF) 10
  • Functional Length (LF) 85 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 084004-TN-N
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5
  • Tipo di Stelo Weldon

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello