ETS D032-07-W16-LN08 Frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: 3106147
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106147
EAN / GTIN 7291075219203
Codice del produttore 3106147
Numero-L L23980 387

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 90 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 66 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 084004-TN-N
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2
  • Tipo di Stelo Weldon

Prodotti correlati

Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello