S890 FSN D5.0-14-1.50-R13 Frese a manicotto per inserti bilaterali quadri con 8 taglienti

Codice art.: 3106097
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 890 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106097
EAN / GTIN 7291075290431
Codice del produttore 3106097
Numero-L L23980 2177

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.862″ ,Cutting Item Count (CICT) 14 ,Hub Diameter (DHUB) 3.23″ ,Overall Length (OAL) 2.047″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 5″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.862″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 4.862″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 14
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.047″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.23″
  • Master Insert Identification (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Overall Length (OAL): 2.047″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 89 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 2.043″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO 890 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello