S890 FSN D4.0-08-1.50-R13 Frese a manicotto per inserti bilaterali quadri con 8 taglienti

Codice art.: 3106094
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIDO 890 LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106094
    EAN / GTIN 7291075290400
    Codice del produttore 3106094
    Numero-L L23980 2149

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.862″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Hub Diameter (DHUB) 3.23″ ,Overall Length (OAL) 2.047″

    Proprietà:

    • Arbor Style: B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.862″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 3.862″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 8
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.047″
    • Hub Diameter (DHUB): 3.23″
    • Master Insert Identification (MIID): S890 SNMU 1305PNR
    • Overall Length (OAL): 2.047″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 89 Degrees
    • Lunghezza utile (LU): 2.043″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIDO 890 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello