S890 SNHU 1305PN-R-W IC810 Inserti bilaterali quadri con 8 taglienti

Codice art.: 5607484
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 890 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607484
EAN / GTIN 7291075290325
Codice del produttore 5607484
Numero-L L23910 1236

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Diametro inscritto (IC) 13 mm, Spessore inserto (S) 5.15 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 13 mm
  • Spessore inserto (S) 5.15 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 890 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello