S890 FSN D125-09-40-R13 Frese a manicotto per inserti bilaterali quadri con 8 taglienti

Codice art.: 3106087
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 890 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106087
EAN / GTIN 7291075290189
Codice del produttore 3106087
Numero-L L23980 315

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 121.5 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Hub Diameter (DHUB) 82 mm, Overall Length (OAL) 64.1 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 121.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 121.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 82 mm
  • Master Insert Identification (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Overall Length (OAL) 64.1 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 89 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO 890 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello