H400 FR D125-11-40-16 Frese per spianatura-montano inserti bilaterali con 4 taglienti da 8 mm (HELIDO ROUND H400)

Codice art.: 3106008
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106008
EAN / GTIN 7291075296662
Codice del produttore 3106008
Numero-L L23980 264

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 11, Hub Diameter (DHUB) 84 mm, Overall Length (OAL) 55 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 109 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 11
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 84 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H400 RNHU 1606-AX
  • Overall Length (OAL) 55 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello