Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 14.95 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 31 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 14.95 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
- Diametro della fresa (DC) 16 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 4
- Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
- Drive Size (DRVS) 13 mm
- Flute Count (NOF) 4
- Functional Length (LF) 19.25 mm
- Master Insert Identification (MIID) T290 LNHT 050202TR
- Overall Length (OAL) 31 mm
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees