T290 ELN D40-06-W32-10 Frese a candela con inserti a fissaggio tangenziale

Codice art.: 3105338
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105338
EAN / GTIN 7291075263879
Codice del produttore 3105338
Numero-L L23980 2415

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Functional Length (LF) 74 mm
  • Head Length (LH) 30 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello