Descrizione:
Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 36.5 mm, Diametro della fresa (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Flute Count (NOF) 16, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Hub Thickness (THUB) 8 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Massima profondità di taglio (CDX) 36.5 mm
- Diametro della fresa (DC) 125 mm
- Cutting Item Count (CICT) 16
- Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
- Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
- Flute Count (NOF) 16
- Hub Diameter (DHUB) 48 mm
- Hub Thickness (THUB) 8 mm
- Master Insert Identification (MIID) LNET 081804-TN-N
- Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8