SDN D100-05-27-LN08 Frese a disco a profilo completo

Codice art.: 3105032
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105032
EAN / GTIN 7291075219333
Codice del produttore 3105032
Numero-L L23980 1467

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 26.5 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm, Flute Count (NOF) 12, Hub Diameter (DHUB) 42 mm, Hub Thickness (THUB) 10 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 26.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm
  • Flute Count (NOF) 12
  • Hub Diameter (DHUB) 42 mm
  • Hub Thickness (THUB) 10 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello