• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SDN D080-05-22-LN08 Frese a disco a profilo completo

Codice art.: 3105030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105030
EAN / GTIN 7291075219319
Codice del produttore 3105030
Numero-L L23980 1466

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 22 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm, Flute Count (NOF) 10, Hub Diameter (DHUB) 34 mm, Hub Thickness (THUB) 7 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 22 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm
  • Flute Count (NOF) 10
  • Hub Diameter (DHUB) 34 mm
  • Hub Thickness (THUB) 7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Prodotti correlati

Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello