• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SDN D063-03-22-LN08 Frese a disco a profilo completo

Codice art.: 3105027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105027
EAN / GTIN 7291075219296
Codice del produttore 3105027
Numero-L L23980 1460

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 14.8 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Flute Count (NOF) 8, Hub Diameter (DHUB) 32 mm, Hub Thickness (THUB) 6 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 14.8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Hub Diameter (DHUB) 32 mm
  • Hub Thickness (THUB) 6 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Prodotti correlati

Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello