SDN D160-04-40-LN08 Frese a disco a profilo completo

Codice art.: 3104942
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104942
EAN / GTIN 7291075219289
Codice del produttore 3104942
Numero-L L23980 1448

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 48.6 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 20, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Flute Count (NOF) 20, Hub Diameter (DHUB) 56 mm, Hub Thickness (THUB) 10 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 48.6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 20
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Flute Count (NOF) 20
  • Hub Diameter (DHUB) 56 mm
  • Hub Thickness (THUB) 10 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Prodotti correlati

Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello