• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FF FW D80-32-09-C Frese a manicotto per elevati avanzamenti

Codice art.: 3103427
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103427
EAN / GTIN 7291075162271
Codice del produttore 3103427
Numero-L L23980 1138

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 75 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 59.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 75 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FF WOMT09T3
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 13 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello