FF WOMW 09T320T IC928 Inserti con spoglia positiva per lavorazioni ad elevati avanzamenti e ridotte profondità di taglio

Codice art.: 5605194
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie FEEDMILL
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5605194
    EAN / GTIN 7291075162509
    Codice del produttore 5605194
    Numero-L L23970 146

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10.6 mm, Spessore inserto (S) 4 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
    • Insert Body Diameter (INSBD) 9.3 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 10.6 mm
    • Spessore inserto (S) 4 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 3.5 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
    • Numero di taglienti 3

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello