• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Frese a candela SM D2.00-1.18-.75-16 a scanalatura estesa con HM90 APCR 1605 Inserti per la lavorazione dell'alluminio

Codice art.: 3103048
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103048
EAN / GTIN 7291075174885
Codice del produttore 3103048
Numero-L L23980 2126

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1.88″ ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.18″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 2.16″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1.88″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.18″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Overall Length (OAL): 2.16″

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello