• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

HM90 APCR 160516R-P IC28 Inserti super positivi con spoglia lappata, per alluminio

Codice art.: 5603287
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5603287
EAN / GTIN 7291075150506
Codice del produttore 5603287
Numero-L L23910 934

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 25.5 mm, Spessore inserto (S) 4.8 mm, Larghezza inserto (W1) 12.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 15.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 25.5 mm
  • Spessore inserto (S) 4.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 1 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIALU" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello